Eriks
3M

3M Disque de meulage léger et biseautage Scotch-Brite™ GB-DH, 115 mm x 22 mm, A GROS, HD

  • ERIKS:12464284
  • Fabricant:048011644004
Image 1
Le disque d'homogénéisation et de rectification légère à coupe rapide Scotch-Brite™ utilise un mélange de grains abrasifs en céramique qui offrent un taux de coupe élevée pour des applications de rectification optimale de soudure et d'homogénéisation d'acier doux. Nos disques permettent d'homogénéiser et d'affiner efficacement une abrasion de granulométrie 36 ou plus fine.

Pour un taux de coupe et une durabilité plus élevés par rapport à des abrasifs oxydes d'aluminium, utilisez le disque d'homogénéisation et de rectification légère Scotch-Brite™. Nos disques utilisent un grain abrasif en céramique pour une élimination modérée optimale de la matière, la finition et la rectification des soudures ainsi que l'homogénéisation (homogénéisation et affinage efficaces d'une abrasion de granulométrie 36 ou plus fine). Vous pouvez également les utiliser pour préparer des surfaces à la peinture, sans avoir à ajouter l'étape de ponçage double action finale (avant d'appliquer une peinture d'une épaisseur minimale de 3 millièmes de pouce). L'abrasif à oxyde d'aluminium à céramique 3M est le fruit de nos procédés propres. Le minéral se fracture fréquemment afin de dévoiler de nouveaux points constamment aiguisés. L'abrasif à oxyde d'aluminium à céramique surpasse les abrasifs à oxyde d'aluminium, tant au niveau du taux de découpe que de la durabilité, et prend en charge de manière efficace les applications générant une chaleur et un stress importants. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de préparation de surface uniques qui comportent des abrasifs associés à des fibres non-tissées afin de créer un système abrasif qui offre des résultats homogènes pendant toute la durée de vie du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres. Nous proposons une gamme complète de disques de style auto-agrippant 3M Hookit pour les espaces de travail où les disques à supports adhésifs peuvent être contaminés par la poussière, la saleté ou les débris volants.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Diamètre de disque
115 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22 mm
Porte-outil
Crochets et boucles
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Matériau de support
Non-tissé
Norme d'Exécution
Disque
Quantité
50 paquet