Eriks
3M

3M Disque abrasif support toile Roloc™ 787C , diam 75 mm , G60+

  • ERIKS:13591728
  • Fabricant:076308896959
Image 1
Le disque fibre 3M™ Roloc™ 787C bénéficie de notre technologie de pointe de grains céramique profilés calibrés 3M. Ces disques possèdent un support en fibre ferme et un solide liant résine offrant une bonne durabilité et une excellente résistance aux déchirures. Il est doté d'une aide au meulage.
Pour une coupe ultra-rapide, utilisez les disques fibre Roloc™ 3M™ 787C . Dotés de la technologie 3M des grains céramiques profiles calibrés, ces disques sont durables et résistants à l’arrachement. Le support rigide en fibre combiné à un liant résine fort et des grains abrasifs de qualité permettent aux opérateurs de réaliser plus de pièces par disque et nécessitent moins de changement de disque. Ces disques sont dotés d’un revêtement spécifique qui réduit l’échauffement de la surface du disque et de la pièce travaillée, prolongeant ainsi leur durée de vie. Les disques 3M 787C représentent un excellent choix pour l’enlèvement de soudure, la semi finition et la finition sur de l’acier inox et des alliages de nickel. Pour une coupe ultra rapide, une grande durabilité et la facilité d’utilisation, utilisez le disque 3M™ 787C, une réelle avancée par rapport aux disques fibre conventionnels. La solution pour les applications complexes Équilibrez les coûts et les résultats en sélectionnant l'abrasif avec exactement la quantité de coupe et de durée de vie appropriée. Le disque fibre Roloc 3M 787C contient la quantité exacte de grain profilés calibrés (PSG) dont vous avez besoin pour optimiser la vitesse et la longévité des applications difficiles, de la rectification à l'ébavurage. La durée de vie exceptionnelle et la coupe des disques en font l’un des meilleurs disques de meulage de 3M pour les environnements de grande production, offrant des avantages considérables par rapport aux disques fibres conventionnels. Pour des applications plus générales où un disque fibre de qualité supérieure pourait être sous-employé mais pour lesquelles la productivité reste votre préoccupation, ces disques fibre offrent une rentabilité exceptionnelle. Ils constituent un excellent choix pour une gamme d’applications, notamment le chanfreinage de bord, le biseautage, l’ébavurage et le retrait de la soudure. Gagnez en productivité avec la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M Développée pour optimiser le débit de matière, la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M permet aux opérateurs de réaliser des tâches difficiles plus rapidement et en se fatiguant moins. Dans la mesure où les grains s'usent uniformément et restent tranchants, les grains céramiques profilés calibrés assurent une plus grande longévité que des grains céramiques conventionnels. Ceci garantit un niveau élevé de performances en production. Pour atteindre ce niveau de performance, les ingénieurs 3M ont utilisé la technologie de micro réplication (breveté et propriété de 3M) pour créer des structures triangulaires précises de grains abrasifs céramique. Ces pointes très affûtés des grains tranchent le métal de façon nette au lieu de l’arracher ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. De plus ils s'auto affûtent continuellement à mesure que les pointes se fragmentent. Le système Roloc™ permet un positionnement facile du disque sur la machine. Le disque fibre 3M 787C est disponible en diamètre 50 et 75mm avec le système d’attache Roloc TR. Conseils pour une utilisation optimale Les disques fibres sont des abrasifs ultra résistants comprenant un support solide et ferme fabriqué à partir de fibre vulcanisée, qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères. Pour des performances optimales, il convient d'associer ces disques à un plateau d'une dureté adaptée à l'application souhaitée : un plateau de plus faible densité pour les applications de meulage plus légères, et de plus grande densité pour les applications intensives. L'utilisation d'un plateau adapté à l'application permet d'optimiser l'efficacité et la durée de vie du disque. Conçu par 3M pour une productivité optimale Les ingénieurs 3M maîtrisent la construction des abrasifs. 3M est, depuis plus de 100 ans, l'un des plus grands fournisseurs d'abrasifs dans les secteurs de la transformation métallique, dans le travail des composites, et dans l'industrie du bois. La société 3M propose une gamme complète de solutions abrasives de grande qualité pour les applications les plus difficiles. Le disque fibre 782C a été conçu pour permettre aux opérateurs d'accroître leur productivité en accomplissant davantage de tâches en un minimum de temps. Il incarne toute l'innovation scientifique 3M mise au service de solutions de pointe destinées à renforcer l'efficacité et la productivité des entreprises industrielles innovantes et performantes.
Pour une coupe ultra-rapide, utilisez les disques fibre Roloc™ 3M™ 787C . Dotés de la technologie 3M des grains céramiques profiles calibrés, ces disques sont durables et résistants à l’arrachement. Le support rigide en fibre combiné à un liant résine fort et des grains abrasifs de qualité permettent aux opérateurs de réaliser plus de pièces par disque et nécessitent moins de changement de disque. Ces disques sont dotés d’un revêtement spécifique qui réduit l’échauffement de la surface du disque et de la pièce travaillée, prolongeant ainsi leur durée de vie. Les disques 3M 787C représentent un excellent choix pour l’enlèvement de soudure, la semi finition et la finition sur de l’acier inox et des alliages de nickel. Pour une coupe ultra rapide, une grande durabilité et la facilité d’utilisation, utilisez le disque 3M™ 787C, une réelle avancée par rapport aux disques fibre conventionnels. La solution pour les applications complexes Équilibrez les coûts et les résultats en sélectionnant l'abrasif avec exactement la quantité de coupe et de durée de vie appropriée. Le disque fibre Roloc 3M 787C contient la quantité exacte de grain profilés calibrés (PSG) dont vous avez besoin pour optimiser la vitesse et la longévité des applications difficiles, de la rectification à l'ébavurage. La durée de vie exceptionnelle et la coupe des disques en font l’un des meilleurs disques de meulage de 3M pour les environnements de grande production, offrant des avantages considérables par rapport aux disques fibres conventionnels. Pour des applications plus générales où un disque fibre de qualité supérieure pourait être sous-employé mais pour lesquelles la productivité reste votre préoccupation, ces disques fibre offrent une rentabilité exceptionnelle. Ils constituent un excellent choix pour une gamme d’applications, notamment le chanfreinage de bord, le biseautage, l’ébavurage et le retrait de la soudure. Gagnez en productivité avec la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M Développée pour optimiser le débit de matière, la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M permet aux opérateurs de réaliser des tâches difficiles plus rapidement et en se fatiguant moins. Dans la mesure où les grains s'usent uniformément et restent tranchants, les grains céramiques profilés calibrés assurent une plus grande longévité que des grains céramiques conventionnels. Ceci garantit un niveau élevé de performances en production. Pour atteindre ce niveau de performance, les ingénieurs 3M ont utilisé la technologie de micro réplication (breveté et propriété de 3M) pour créer des structures triangulaires précises de grains abrasifs céramique. Ces pointes très affûtés des grains tranchent le métal de façon nette au lieu de l’arracher ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. De plus ils s'auto affûtent continuellement à mesure que les pointes se fragmentent. Le système Roloc™ permet un positionnement facile du disque sur la machine. Le disque fibre 3M 787C est disponible en diamètre 50 et 75mm avec le système d’attache Roloc TR. Conseils pour une utilisation optimale Les disques fibres sont des abrasifs ultra résistants comprenant un support solide et ferme fabriqué à partir de fibre vulcanisée, qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères. Pour des performances optimales, il convient d'associer ces disques à un plateau d'une dureté adaptée à l'application souhaitée : un plateau de plus faible densité pour les applications de meulage plus légères, et de plus grande densité pour les applications intensives. L'utilisation d'un plateau adapté à l'application permet d'optimiser l'efficacité et la durée de vie du disque. Conçu par 3M pour une productivité optimale Les ingénieurs 3M maîtrisent la construction des abrasifs. 3M est, depuis plus de 100 ans, l'un des plus grands fournisseurs d'abrasifs dans les secteurs de la transformation métallique, dans le travail des composites, et dans l'industrie du bois. La société 3M propose une gamme complète de solutions abrasives de grande qualité pour les applications les plus difficiles. Le disque fibre 782C a été conçu pour permettre aux opérateurs d'accroître leur productivité en accomplissant davantage de tâches en un minimum de temps. Il incarne toute l'innovation scientifique 3M mise au service de solutions de pointe destinées à renforcer l'efficacité et la productivité des entreprises industrielles innovantes et performantes.
Ajouter à la liste

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,34 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Diamètre de disque
76.2 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
16776960 mm
Application
Aiguiser
Porte-outil
Tr
Liaison
Résine
Raccord de fiation
Tr
Matériau de support
Fibre
Feature EF015804_
Fibre
Matériau du revêtement
Grain en céramique calibré et profilé
Type de revêtement
Complètement revêtu
Forme
Disque
Norme d'Exécution
Disque
Quantité
200 paquet
Diamètre total
76.2
Couleur
Orange