Eriks
3M

3M Disque abrasif résine Scotch-Brite™ bristle RD-ZB, 25 mm, grain 50, vert

  • ERIKS:23579597
  • Fabricant:048011186986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.
Applications : nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassants. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Matériaux travaillés : convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites.
Ajouter à la liste

7,00 €/ Unitéhors TVA

8,47 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M