Eriks
3M

3M Disque abrasif résine Scotch-Brite™ bristle RB-ZB, 75 mm, grain 120, blanc

  • ERIKS:23579807
  • Fabricant:048011301273
Image 1
Disque Scotch-Brite™ Bristle grain céramique et oxyde d'aluminium. Disques segmentés auto-blocants. Diamètres 19 à 75mm. Disponible en grains : 36, 50, 80, 120, 220, 400, 1 micron, 6 microns, Basalte (équiv. P1500).
Applications : nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassants. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Matériaux travaillés : convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites.
Ajouter à la liste

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M