Eriks
3M

3M Disque abrasif résine Scotch-Brite™ bristle RB-ZB, 19 mm, grain 400, bleu

  • ERIKS:23579769
  • Fabricant:048011257587
Image 1
Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ est composé d’un grain abrasif céramique et de poils moulés et souples, qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et un pouvoir continu d’abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Nos disques rapides éliminent les défauts de surface, y compris peinture, bavures, brûlures et la rouille de zones importantes.
Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ permet d’éliminer efficacement peinture, bavures, traces d’adhésifs, brûlures de soudure, rouille, oxydations sévères et contaminants de surface sur des zones importantes. Nos disques durables sont conçus pour garantir un pouvoir de coupe élevé et une durée de vie optimisée par rapport aux autres disques abrasifs et métalliques. Ils conviennent particulièrement à l’aluminium, au laiton, au bronze, à l’acier au carbone, à la fonte, à l’acier inoxydable et à d’autres métaux. Ils sont recommandés pour des applications en industrie générale, dans le domaine de l 'aéronautique, l'automobile, du traitement des métaux et du transport. Ils disposent de poils moulés et souples qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et ils restent fermement en place lors d’applications à pression légère pour obtenir la finition désirée. Nos disques sont dotés d’une combinaison de grains en céramique et en oxyde d’aluminium 3M, créant un minéral de qualité supérieure conçu pour optimiser la résistance et la dureté du produit. Cette combinaison de céramique et d’oxyde d’aluminium se fracture fréquemment pour garantit un taux de coupe et une durabilité supérieurs à ceux des abrasifs en oxyde d’aluminium seul. Les abrasifs céramiques sont conçus pour résister à une chaleur intense et aux applications très exigeantes. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques, combinant abrasifs et matériau en fibre non tissé, pour créer un système abrasif qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.
Ajouter à la liste

1,67 €/ Unitéhors TVA

2,02 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M