Eriks
3M

3M Disque abrasif résine Scotch-Brite™ bristle BD-ZB, 115 mm, grain 120, blanc

  • ERIKS:12064100
  • Fabricant:048011245393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grain céramique et oxyde d’aluminium. Disque moulé avec pas de vis intégré M14. Diponible en grains : 50,80 et 120 en 115mm de diamètre.
Applications: enlèvement de revêtements épais et encrassements (peinture, mastic, adhésif, colle, caoutchouc...), enlèvement d’oxydes, de calamine, de contaminants de surface ou de décoloration de soudures. Matériaux travaillés : sur tous supports.
Applications: enlèvement de revêtements épais et encrassements (peinture, mastic, adhésif, colle, caoutchouc...), enlèvement d’oxydes, de calamine, de contaminants de surface ou de décoloration de soudures. Matériaux travaillés : sur tous supports.
Ajouter à la liste

42,33 €/ Unitéhors TVA

51,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M