Eriks
3M

3M Disque abrasif film 775L 150 mm P150+ multihole

  • ERIKS:14591616
  • Fabricant:076308642594
Image 1
Disque auto-agrippant en polyester Hookit™

Modèle : papier garni de façon homogène de corindon à liant en résine synthétique, structure ouverte. Le revêtement résistant à la poussière Fre-Cut™ et la structure perforée en relation avec les plateaux adhésifs Hookit™ empêchent un encrassement prématuré et augmentent ainsi notablement la durée de vie et la capacité abrasive.

Applications : outil universel pour le dégrossissage, le ponçage intermédiaire et la finition, convenant à tous les bois durs et tendres, aux surfaces plastiques et métalliques ainsi qu'au ponçage de peintures et de matières de charge.

Ajouter à la liste

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M