Eriks
3M

3M Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 150+, 51421

  • ERIKS:14446531
  • Fabricant:4064035034115
Image 1
Le Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U réunit les technologies 3M™ les plus avancées en matière de réparation automobile. Ses grains de forme triangulaire longue durée et son motif multitrous pour permettre une extraction supérieure de la poussière assurent une longue durée de vie au disque. La gamme très étendue de grains disponibles propose des disques tant pour les travaux de carrosserie grossiers que pour les zones de raccordement de finition les plus fines. Le système 3M™ Hookit™ permet de remplacer les disques en un clin d'œil.
Utilisez les Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pour retirer la peinture, façonner le mastic de finition, finir les bordures en biseau, réaliser la préparation finale avant la pose du primaire, ou même éliminer la structure de surface des vernis et préparer les zones de mélange. 3M a développé les Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pour offrir des disques aux performances de coupe exceptionnelles et à la durée de vie prolongée lors de ces étapes clés de la réparation des carrosseries automobiles. Ces disques sont dotés de la technologie 3M™ à grains profilés calibrés : ce grain de forme triangulaire coupe 30 % plus vite et dure au moins 30 % plus longtemps que les abrasifs céramiques traditionnels. Grâce à la grande variété de grains disponibles, ce disque est idéal pour de nombreuses applications de ponçage dans le domaine de la réparation de carrosserie. Les produits Cubitron™ II ont relevé la barre en matière d'abrasifs haute performance. Ces disques, associés au motif multitrous, offrent une excellente extraction de la poussière, augmentant ainsi encore le taux de coupe et la durée de vie du disque. Les Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U viennent se fixer sur un tampon de support auto-agrippant, peuvent être retirés proprement et aisément, et peuvent être réutilisés de nombreuses fois sur toute la durée de vie de l'abrasif. Quand ils sont utilisés conjointement avec un tampon de disque de ponçage propre 3M™, les trous du disque n'ont pas besoin d'être alignés avec ceux du tampon, ce qui rend le remplacement des disques rapide, facile et pratique.
Ajouter à la liste

1,04 €/ Unitéhors TVA

1,26 €TVA incluse

1200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M