Eriks
3M

3M Disque abrasif 150mm P320 236U Hookit™ Cubitron II

  • ERIKS:12739376
  • Fabricant:4046719832187
Image 1
Disque auto-agrippant Hookit™, perforé, avec 21 trous d'aspiration et grain abrasif en corindon Modèle : papier garni de façon homogène et ouverte, liant en résine synthétique. Le revêtement anti-poussière Fre-Cut™ ainsi que la structure perforée combinée avec les plateaux Hookit™ empêchent l'encrassement précoce et augmentent ainsi considérablement la longévité et l'enlèvement de matière. Applications : outil universel pour le dégrossissage, le ponçage intermédiaire et la finition, convenant à tous les bois durs et tendres, aux surfaces plastiques et métalliques ainsi qu'au ponçage de peintures et de matières de charge. Remarque : plateau adhésif, voir (réf. 8212).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M