Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II utilise un grain en céramique profilé calibré 3M pour une coupe exceptionnellement rapide et un disque durable, à utiliser sur presque tous les matériaux. Nos disques à tronçonner surpassent les autres disques en matière de performance et de longévité, et permettent d'importants gains de productivité.
Utilisez le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II pour une coupe très affûtée et rapide, bien plus durable qu'avec les autres disques. Nos disques à tronçonner sont généralement utilisés pour trancher les métaux, comme la tôle en feuilles pour la carrosserie ou la marine, les tuyaux en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers et les fixations rouillées. Ces disques contiennent un grain profilé calibré 3M formant des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Cela réduit la production de chaleur due à la friction, ce qui limite les fissures de contrainte et la décoloration dues à la chaleur. Les produits Cubitron II durent bien plus longtemps que leurs équivalents en céramique traditionnels et garantissent une performance élevée. Les disques à tronçonner doivent être serrés sur la meuleuse et doivent toujours être utilisés avec un carter de protection pour des raisons de sécurité. La vitesse de fonctionnement maximale des disques doit être supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé. Les disques doivent être utilisés avec un carter de protection adapté à la taille du disque de coupe.