Bénéficiez d'une protection efficace des voies respiratoires grâce aux demi-masques sans maintenance 3M™ 4279+ de conception compacte et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré. Le joint facial texturé de notre masque est souple, non allergénique et sans silicone. La protection FFABE1P3 R D est efficace contre les vapeurs et les gaz organiques, ainsi que face à un grand nombre de particules dangereuses. Grâce à la soupape d'expiration centrée, la conception est légère et équilibrée. Celle-ci contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise quand les conditions sont chaudes et humides.Les filtres et la cartouche intégrés sont sans maintenance. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter. Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet d'avoir une large vision périphérique et les deux grands filtres renforcés par fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire. Le FFABEK1P3 R D assure une protection contre les vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, les vapeurs inorganiques, l'ammoniac et les gaz acides jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et 50 fois la LEP pour les particules.Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus.