Eriks
3M

3M Demi-masque sans maintenance 3M™, Filtres FFA1P2 R D, 4251+

  • ERIKS:13571126
  • Fabricant:4054596256156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bénéficiez d'une protection efficace des voies respiratoires grâce aux demi-masques sans maintenance 3M™ 4251+ de conception compacte et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré. Le joint facial texturé de notre masque est souple, non allergénique et sans silicone. La protection FFA1P2 R D est efficace contre les vapeurs et les gaz organiques, ainsi que face à un grand nombre de particules dangereuses. Grâce à la soupape d'expiration centrée, la conception est légère et équilibrée. Celle-ci contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise quand les conditions sont chaudes et humides.Les filtres et la cartouche intégrés sont sans maintenance. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter. Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet d'avoir une large vision périphérique et les deux grands filtres renforcés par fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire. Le A1P2 R D protège contre les vapeurs organiques, avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et jusqu'à 10 fois la VLEP pour les particules.Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus. *Résistance à l'expiration du 3M™ 4000+ réduite de > 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et > 35 % pour 160 l/min par rapport au 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.
Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
4000
Type
4251+
Modèle
Demi-masque
Taille
Taille unique
Approbations
EN 405:2001+A1:2009
Classe de protection
FFA1P2 R D
Type de filtre
Filtre à gaz, à vapeur et à particules
Avec filtre
Non