Eriks
3M

3M Demi-masque réutilisable secure Click™, membrane phonique, moyen, HF-802SD

  • ERIKS:14259924
  • Fabricant:4054596591615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inventés et non imités, les demi-masques réutilisables 3M Secure Click offrent de nombreuses fonctionnalités innovantes conçues pour répondre aux exigences de la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Lorsqu'ils sont utilisés avec les filtres 3M™ Secure Click™ approuvés, ils aident à protéger contre les particules et/ou une grande variété de gaz et de vapeurs. Intuitif, confortable et fiable. 3 tailles disponibles pour s'adapter à de nombreux visages.
Les demi-masques réutilisables 3M™ Secure Click™ série HF-800 protègent contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'ils sont utilisés avec des filtres 3M™ Secure Click™ certifiés. Trois tailles disponibles. Respirabilité : respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde. Deux filtres à double flux sur chaque masque se combinent pour créer quatre flux d'air afin de faciliter la respiration. Simplicité : la nouvelle série 3M™ Secure Click™ est dotée d'une connexion simple et rapide entre la cartouche et le filtre. Cela fonctionne comme une ceinture de sécurité. Il suffit d'aligner simplement les connexions et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic et soyez assuré que les filtres sont correctement installés. Contrôle d'étanchéité obligatoire facile avant chaque utilisation. Le contrôle rapide et facile de l'étanchéité par bouton-poussoir à pression négative renforce la confiance dans l'ajustement du masque. Confort : conçu avec des fonctions intelligentes et intuitives, ce masque permet d'assurer un confort sans compromis. Le joint facial en silicone avec une arête nasale souple brevetée offre une sensation plus douce pour plus de confort sur le visage de l'utilisateur. Boucles du cale-tête faciles à ajuster : tirez sur les sangles pour serrer, appuyez sur les boucles pour desserrer. Le clapet d'expiration redirige l'air expiré et l'humidité vers le bas. Matériau en silicone pour un confort accru et une plus grande durabilité. Ce demi-masque respiratoire peut être utilisé avec les cartouches 3M™ Secure Click™ D8000 et les filtres des séries D3000, D7000 et D9000 contre une gamme de gaz, de vapeurs et de particules dangereuses selon les normes EN. Le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ peut aider à réduire l'exposition à de nombreux contaminants s'il est correctement ajusté et utilisé avec les filtres certifiés 3M™ Secure Click™.
Ajouter à la liste

51,86 €/ Unitéhors TVA

62,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Secure Click
Type
HF-802SD
Taille
M