Eriks
3M

3M Demi-masque réutilisable 6200, taille moyenne

  • ERIKS:23581393
  • Fabricant:4046719375912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Si vous recherchez un masque réutilisable, peu coûteux, facile à manipuler et demandant peu d'entretien, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6200. Ce demi-masque réutilisable de taille moyenne est conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer. Il est facile à utiliser et peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail. Il offre une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules et est doté d'un système de fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins personnels. Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, il peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Il s'adapte à tous les filtres 3M™ de série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.
Ajouter à la liste

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
6000
Type
6200
Modèle
Demi-masque
Taille
M
Suspension
Sangle 4 points
Poids
82 g