Eriks
3M

3M Demi-masque réutilisable 6100, taille S

  • ERIKS:23022610
  • Fabricant:4046719375905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bénéficiez d'une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules avec le demi-masque réutilisable 3M™ 6100. Il est conçu avec une fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins. Notre demi-masque réutilisable de petite taille est conçu pour une utilisation simple. Il est peu couteux, demande peu d'entretien et est facile à manipuler. Conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer, ce demi-masque peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail. Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, il peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Il s'adapte à tous les filtres 3M™ de série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.
Ajouter à la liste

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
6000
Type
6100
Modèle
Demi-masque
Taille
S
Approbations
EN 140:1998
Suspension
Sangle 4 points
Avec filtre
Non
Poids
82 g