Eriks
3M

3M Demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 6502QL

  • ERIKS:13209881
  • Fabricant:0051141563480
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Si vous recherchez une protection qui vous garantit le plus grand confort dans les environnements de travail difficiles et sales, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™, série6502QL. Grâce à sa conception solide et à son joint facial en silicone à la fois doux et ferme, le demi-masque de taille moyenne est durable et résistant.Le mécanisme de loquet abaissable rapide vous permet d'abaisser ou de relever rapidement le masque de votre visage. Vous pouvez ainsi vous déplacer en toute sécurité entre les zones contaminées et non contaminées. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de retirer votre casque de sécurité ou votre masque facial lorsque vous abaissez ou remontez votre masque.La conception profilée du demi-masque assure un champ de vision plus étendu et une meilleure compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage. Le harnais de tête réglable permet d'améliorer l'ajustement et d'optimiser le confort. Il s'adapte parfaitement à nos casques de sécurité et à nos protections auditives. La fixation à baïonnette s'adapte à une grande variété de filtres de protection contre les particules, les gaz et les vapeurs. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de respirer plus facilement en réduisant l'accumulation de chaleur. Le couvre-soupape d’expiration redirige l'air expiré et l'humidité vers le bas pour réduire la formation de buée sur les lunettes, les écrans de soudage et de meulage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, il peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Il s'adapte à tous les filtres 3M™ desérie 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™6098 ou 6099).La série 6500 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.
Ajouter à la liste

41,54 €/ Unitéhors TVA

50,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
6500QL
Type
6502QL
Modèle
Demi-masque
Taille
M
Approbations
EN 140:1998
Suspension
Sangle 4 points à fermeture rapide
Avec filtre
Non
Poids
168 g