Eriks
3M

3M Cubitron™ II Roloc™ gewebeschleifscheibe 984F, 75 mm, 80+

  • ERIKS:12464289
  • Fabricant:051141277189
Image 1
Le disque 3M™ Cubitron™ II 984F associe la simplicité de notre système d'attache à changement rapide à une technologie de grain profilé calibré, pour de meilleurs taux de coupe et une vie plus longue.
Utilisez le 3M™ Cubitron™ II 984F pour un taux de coupe exceptionnellement élevé et une vie plus longue. Nos disques utilisent un support en 2 épaisseurs de polyester laminées pour une durabilité et une résistance à l'usure dans le façonnage des bords. Le traitement d'aide au meulage en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Il permet de refroidir le disque sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur, tels que les alliages de nickel et le titane, ce qui réduit la décoloration et l'oxydation du métal ainsi que la probabilité de fissures de contraintes dues à la chaleur. Ces disques contiennent un grain profilé calibré 3M formant des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs d'effectuer des tâches exigeantes avec moins de fatigue.
Ajouter à la liste

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Diamètre de disque
76.2 mm
Porte-outil
Tr
Matériau de support
Tissu polyester
Matériau du revêtement
Grain en céramique calibré et profilé
Norme d'Exécution
Disque
Quantité
200 paquet
Poids du support
Poids YF