Eriks
3M

3M Cubitron™ II gewebeschleifband 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+

  • ERIKS:12464271
Image 1
Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Le traitement d'aide au meulage des bandes 984F les rend idéales pour les applications sous pression moyenne à forte.
Avec une coupe rapide et une production de chaleur réduite, les 3M™ Cubitron™ II 984F bandes support toile assurent un fini uniforme tout au long de la vie du produit, tout en éliminant les brûlures lors des applications finales de ponçage du grain. Nos bandes support toile contiennent un grain abrasif en céramique 3M™, orienté électrostatiquement pour former des pics affûtés qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils cassent, pour une longue durée de vie et une homogénéité avec une pression de meulage moindre. C'est pourquoi nos bandes surpassent tout produit abrasif industriel en céramique traditionnel sur le marché et durent plus longtemps. Elles sont jointées par une toile, qui apporte une résistance lors du meulage pour les applications sous pression moyenne à forte. Nos bandes abrasives existent en différentes largeurs et dimensions pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bandes industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec des ponceuses à bandes portatives pour le meulage ou le polissage. Les bandes moyennes sont utilisées sur les backstands pour enlever les soudures, la matière et homogénéiser l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec des ponceuses à bandes larges pour dimensionner les tôles en feuille et les bobines.
Ajouter à la liste

20,80 €/ Unitéhors TVA

25,17 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
984F
Série
Cubitron
Type
984F
Granulation
60
Longueur
2000 mm
Largeur
75 mm
Couleur
Orange
Matériau du revêtement
Grain en céramique calibré et profilé
Matériau de support
Tissu polyester
Application
Nettoyage
Liaison
Résine
Type de revêtement
Complètement revêtu
Quantité
20 paquet
Type de liant
Film-Lok
Poids du support
Poids YF
Norme d'Exécution
Bande