Eriks
3M

3M Cubitron™ II disque à ébarber

  • ERIKS:12739299
  • Fabricant:4046719744497
Image 1
Meule d'ébarbage pour l'INOX haute performance Cubitron™ II Modèle : Cubitron™ II à granulation de précision. Sans échauffement pour des résultats de meulage des plus rapides. Durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue par rapport aux meules d'ébauche courantes. Réduction de la force nécessaire de jusqu'à 70 % pour le même enlèvement par rapport aux autres produits premium. Alésage normalisé de 22,23 mm. Applications : idéal pour l'utilisation sur l'acier inoxydable.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M