Eriks
3M

3M Cubitron Bande abrasive M&F 777F # 40 100 x 289 mm band

  • ERIKS:23580454
  • Fabricant:4001895524448
Image 1
Manchon abrasif Cubitron™

Modèle : toile lourde de polyester garnie d'un mélange de Cubitron™/corindon, liant à résine entièrement synthétique résistant à la déchirure, grande longévité. Structure fermée, avec abrasif anti-échauffement. Dimensions (L x l x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Applications : destiné à l'utilisation sur les satineuses avec broche de serrage selon le système « Match and Finish ». Convient notamment à l'usinage de l'acier inoxydable avec une pression d'appui moyenne.

777F
Cubitron™
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
777F
Série
Cubitron
Type
777F