Eriks
3M

3M Couvercle de filtre, TR-600, TR-800 Série, 7100021252

  • ERIKS:13927588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Filter cover for use with the TR-6580E filter3M recommends the use of the filter cover in order to help protect the TR-6580E from physical damageIt is also used to hold the TR-6600 Prefilter or TR-662 Spark Arrestor in placeThe TR-6500FC should be replaced when damagedThe filter cover may be cleaned and reused.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
TR-600, TR-800
Type
Filter Cover
Approprié pour
3M™ Versaflo™ Série TR-600 ARP
Réutilisable
Oui
Emballage
Pièce
Disponible avec des verres correcteurs
Non
Compatible avec les verres correcteurs
Non
Poids
115
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui