Eriks
3M

3M Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448+, 158 mm x 224 mm, s ultra FIN,

  • ERIKS:23579356
  • Fabricant:3134375380010
Image 1
Coupes Scotch-Brite™, nappe de fibres synthétiques non tissées très ouverte, liant résine, grains oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains Moyen, Très fin et Ultra fin, en dimensions 158 x 224, 152 x 228, 133x101 et 150 x 115mm.
Applications : Ébavurage léger, nettoyage, finition mate et uniforme, brouillée, polissage manuel, préparation de surface avant peinture, opérations de maintenance. Matériaux travaillés : Métaux, bois, laques, céramiques, verre, plastiques, composites. Accessoires : Poignée auto-agrippante 961.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M