Eriks
3M

3M Coquilles antibruit PELTOR™,vert, monté sur casque, X1P3

  • ERIKS:12531314
  • Fabricant:4046719695454
Image 1
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X1 sont des protections auditives légères dotées de coussinets souples et confortables. Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque. Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.
Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit faibles à modérés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X1. La conception de coquilles profilées légères est idéale lorsque la surprotection est un problème. Les coquilles antibruit 3M PELTOR X1 de couleur verte constituent le premier niveau de protection contre le bruit de la série. La sélection du niveau de protection correct dans la gamme de la série X est un vrai jeu d'enfant. Le modèle à serre-tête dispose d'un double serre-tête électriquement isolé permettant de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et d'un fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, qui rend ce serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable, car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est « diélectrique », fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge. Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité. Offrant un produit qui répond au travail ou à la préférence de chaque utilisateur, la version montée sur casque est disponible en tant que P5 avec les mêmes performances diélectriques que le modèle à serre-tête. Si l'application ne nécessite pas d'isolation électrique, le modèle P3 monté sur casque et le serre-nuque sont disponibles. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.
Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit faibles à modérés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X1. La conception de coquilles profilées légères est idéale lorsque la surprotection est un problème. Les coquilles antibruit 3M PELTOR X1 de couleur verte constituent le premier niveau de protection contre le bruit de la série. La sélection du niveau de protection correct dans la gamme de la série X est un vrai jeu d'enfant. Le modèle à serre-tête dispose d'un double serre-tête électriquement isolé permettant de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et d'un fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, qui rend ce serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable, car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est « diélectrique », fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge. Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité. Offrant un produit qui répond au travail ou à la préférence de chaque utilisateur, la version montée sur casque est disponible en tant que P5 avec les mêmes performances diélectriques que le modèle à serre-tête. Si l'application ne nécessite pas d'isolation électrique, le modèle P3 monté sur casque et le serre-nuque sont disponibles. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.
Ajouter à la liste

25,23 €/ Unitéhors TVA

30,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Peltor™ X1
Type
X1P3E
Modèle
X1P3
SNR
26 dB
Type de port
Montage sur casque
Norme EN
EN352-3
Couleur
Vert
Réglable
Oui
Coussins interchangeables
Oui
Pièces détachées et accessoires

68,72 €/ Unitéhors TVA

83,15 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026