Eriks
3M

3M Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ III, noir/rouge, serre-tête, H540A-411-SV

  • ERIKS:23572699
  • Fabricant:4046719386918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont des protections auditives haute performance pour les environnements extrêmement bruyants ; elles réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB. Elles disposent d'une double compartimentation qui réduit l'effet de résonance et de coussinets souples et larges pour réduire la pression autour des oreilles. Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque, vert haute visibilité et montés sur casque.
Bénéficiez d'une protection auditive confortable et performante grâce aux coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB. Elles conviennent parfaitement pour une utilisation dans des milieux extrêmement bruyants comme les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries. Dotées d'une technologie à double compartimentation qui réduit l'effet de résonance à l’intérieur, il en résulte une atténuation maximum des hautes fréquences. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges contribuent à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes et favorise le respect des règles grâce aux préférences de l'utilisateur. Nos coquilles antibruit sont synonymes de protection efficace et de confort maximal pour la personne qui les porte. Les coussinets et inserts en mousse sont disponibles sous forme de kits d'hygiène faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque, vert haute visibilité et montés sur casque.
Bénéficiez d'une protection auditive confortable et performante grâce aux coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB. Elles conviennent parfaitement pour une utilisation dans des milieux extrêmement bruyants comme les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries. Dotées d'une technologie à double compartimentation qui réduit l'effet de résonance à l’intérieur, il en résulte une atténuation maximum des hautes fréquences. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges contribuent à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes et favorise le respect des règles grâce aux préférences de l'utilisateur. Nos coquilles antibruit sont synonymes de protection efficace et de confort maximal pour la personne qui les porte. Les coussinets et inserts en mousse sont disponibles sous forme de kits d'hygiène faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque, vert haute visibilité et montés sur casque.
Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Peltor™ Optime™ III
Type
H540
Modèle
H540A
SNR
35 dB
Type de port
Sûr tête
Norme EN
EN352-1
Couleur
Rouge / Noir
Réglable
Oui
Coussins interchangeables
Oui