Eriks
3M

3M Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ i, jaune, pliables, H510F-404-GU

  • ERIKS:12216032
  • Fabricant:4046719358632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 27 dB, testées conformément à la norme EN 352:2020. Leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité et leurs larges coussinets souples et confortables réduisent la pression autour des oreilles.
Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, profitez d'une protection auditive légère qui se combine parfaitement avec d'autres équipements de sécurité. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 27 dB. Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries. Elles sont également adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie. Les coquilles antibruit Optime I sont un choix idéal à court et long terme. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges aident à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Elles sont disponibles en plusieurs modèles pour répondre à vos préférences : pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque. Disponibles en jaune Optime™ I reconnaissable, ainsi qu'en vert ou orange haute visibilité.
Ajouter à la liste

29,32 €/ Unitéhors TVA

35,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M