Fabriquée dans un stratifié PE non microporeux résistant de 92 g/m², la combinaison de protection 3M™ 4570 présente un double système de fermeture avant et une grande fermeture à glissière pour un port facile. Cette combinaison constitue une excellente barrière contre les projections liquides, les pulvérisations par jet de type 3 ainsi que les particules dangereuses de classe 2 selon la norme EN 1073-2.
Portez la combinaison de protection 3M™ 4570 pour disposer d'une protection solide et efficace contre les pulvérisations de liquides, la perméation chimique et les particules dangereuses. La combinaison de protection 3M™ 4570 répond aux normes suivantes : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149, Protection antistatique ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1 Type 4, Pulvérisation de liquides ; EN 14605 et Type 3 Jet de liquides ; EN 14605. Conçue en gris, cette couleur à faible usure permet des applications où la discrétion est préférable, comme les premiers intervenants lors d'incidents. Résistante et robuste, elle est fabriquée dans un stratifié PE non microporeux qui offre un bon niveau de protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméation testée contre de multiples produits chimiques. Les coutures sont collées par une bande coextrudée chimiquement résistante pour offrir une protection contre le jet de liquide chimique liquide et fournir une résistance supplémentaire. Cette combinaison est conforme à la norme EN 14126 pour tous les tests. Offrant également une résistance élevée aux particules avec une classe 2 pour la norme EN 1073-2 relative aux particules nucléaires. La combinaison de protection 3M 4570 offre une tranquillité d'esprit en matière de sécurité, ce qui en fait un élément essentiel pour la protection des utilisateurs.
Portez la combinaison de protection 3M™ 4570 pour disposer d'une protection solide et efficace contre les pulvérisations de liquides, la perméation chimique et les particules dangereuses. La combinaison de protection 3M™ 4570 répond aux normes suivantes : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149, Protection antistatique ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1 Type 4, Pulvérisation de liquides ; EN 14605 et Type 3 Jet de liquides ; EN 14605. Conçue en gris, cette couleur à faible usure permet des applications où la discrétion est préférable, comme les premiers intervenants lors d'incidents. Résistante et robuste, elle est fabriquée dans un stratifié PE non microporeux qui offre un bon niveau de protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméation testée contre de multiples produits chimiques. Les coutures sont collées par une bande coextrudée chimiquement résistante pour offrir une protection contre le jet de liquide chimique liquide et fournir une résistance supplémentaire. Cette combinaison est conforme à la norme EN 14126 pour tous les tests. Offrant également une résistance élevée aux particules avec une classe 2 pour la norme EN 1073-2 relative aux particules nucléaires. La combinaison de protection 3M 4570 offre une tranquillité d'esprit en matière de sécurité, ce qui en fait un élément essentiel pour la protection des utilisateurs.