Eriks
3M

3M Combinaison de protection 3M™ 4520, M

  • ERIKS:12939409
  • Fabricant:4046719401086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La combinaison de protection 3M™ 4520 offre de nombreuses couches de SMMMS pour une résistance et une tenue optimale, le tout pour une légèreté exceptionnelle de 43 g/m². Superbement respirant et doux comme un vêtement, elle se porte confortablement pendant des périodes prolongées et assure une protection contre les décharges d'électricité statique, les particules dangereuses et les projections liquides de type 5/6.
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). En SSMMS multicouches et de 43 g/m², vous pouvez l'identifier facilement par le triangle vert dorsal. Cette combinaison a été conçue pour être plus légère et conserver les performances grâce à l'ajout de plusieurs couches. Elle est réalisée en SSMMS multicouches qui est une couche de filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 3 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail. Offre une performance antistatique conforme à la norme EN 1149 pour limiter les décharges et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison de protection 3M 4520 est privilégiée pour les applications à base de particules telles que les procédés pharmaceutiques et la manipulation de poudres toxiques.
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). En SSMMS multicouches et de 43 g/m², vous pouvez l'identifier facilement par le triangle vert dorsal. Cette combinaison a été conçue pour être plus légère et conserver les performances grâce à l'ajout de plusieurs couches. Elle est réalisée en SSMMS multicouches qui est une couche de filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 3 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail. Offre une performance antistatique conforme à la norme EN 1149 pour limiter les décharges et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison de protection 3M 4520 est privilégiée pour les applications à base de particules telles que les procédés pharmaceutiques et la manipulation de poudres toxiques.
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M