Eriks
3M

3M Combinaison de protection 3M™ 4520, L

  • ERIKS:12939407
  • Fabricant:4046719401109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinaison Type 5/6 fabriquée à partir de matériaux léger et respirant, conçue pour protéger des poussières nocives et de certaines éclaboussures et pulvérisations
Fabriquée dans un tissu SMMMS non tissé perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
SMS 43 g/m² multicouches doux et robuste pour optimiser les performances
Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2
Poignets jersey pour maintenir le bras en toute sécurité et en douceur
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

794 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M