Eriks
3M

3M Combinaison de protection 3M™ 4515, 2XL, blanche

  • ERIKS:13258365
  • Fabricant:4046719400447
Image 1
La combinaison de protection 3M™ 4515 est une combinaison solide en tissu SMS 50 g/m² offrant un excellent niveau de confort et de respirabilité. Elle peut être portée confortablement pendant des périodes prolongées ce qui contribue à augmenter la productivité. Certifiée CE, elle protège contre les poussières toxiques de type 5, les éclaboussures liquides de type 6 et les particules radioactives conformément à la norme EN-1073-2. Cette solution économique est également disponible en plusieurs coloris, afin de faciliter l'identification et le zonage.
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4515 pour une protection certifiée CE contre les risques chimiques sous forme de poussières, d'éclaboussures et de particules radioactives. Elle répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Elle est réalisée en matériau SMS avec filage direct sur l'intérieur et laminé à l'extérieur, avec un matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le filage direct agit comme une résistance douce et une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu sont une toile de microfibres non tissée complexe qui filtre les particules sèches. Conseillée pour les applications à base de particules ou de fibres telle que la fabrication du ciment entre autre. Le matériau est de 50 g/m² et offre une meilleure résistance à l'usure pour garantir de meilleures performances. Fabriquée à partir d'un matériau très respirant, elle libère efficacement la chaleur et l'humidité du corps durant son utilisation.
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4515 pour une protection certifiée CE contre les risques chimiques sous forme de poussières, d'éclaboussures et de particules radioactives. Elle répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Elle est réalisée en matériau SMS avec filage direct sur l'intérieur et laminé à l'extérieur, avec un matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le filage direct agit comme une résistance douce et une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu sont une toile de microfibres non tissée complexe qui filtre les particules sèches. Conseillée pour les applications à base de particules ou de fibres telle que la fabrication du ciment entre autre. Le matériau est de 50 g/m² et offre une meilleure résistance à l'usure pour garantir de meilleures performances. Fabriquée à partir d'un matériau très respirant, elle libère efficacement la chaleur et l'humidité du corps durant son utilisation.
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M