La combinaison de protection 3M™ 4510 offre une protection contre les agents infectieux, les poussières dangereuses et certaines éclaboussures légères. Notre PE stratifié comprend des micropores qui permettent à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer de la peau à travers la combinaison, qui offre une solution légère et confortable tout en étant protectrice.
La combinaison de protection 3M™ 4510 certifiée pour une protection de catégorie III offre une protection de type 5 contre les poussières dangereuses et une protection de type 6 contre les éclaboussures de liquides. La combinaison de protection 3M™ 4510 répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Dotée d'une capuche à 2 pans et d'une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête. Une taille, des poignets et des chevilles élastiqués assurent un confort et un meilleur ajustement. Le matériau blanc est conçu par laminage d'un film en polyéthylène sur une base en polypropylène non tissé doux, il est ultra très peu pelucheux et ultra-résistant. Le revêtement antistatique réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison est légère et douce, et les micropores permettent l'évaporation de l'humidité tout en offrant une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques.
La combinaison de protection 3M™ 4510 certifiée pour une protection de catégorie III offre une protection de type 5 contre les poussières dangereuses et une protection de type 6 contre les éclaboussures de liquides. La combinaison de protection 3M™ 4510 répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Dotée d'une capuche à 2 pans et d'une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête. Une taille, des poignets et des chevilles élastiqués assurent un confort et un meilleur ajustement. Le matériau blanc est conçu par laminage d'un film en polyéthylène sur une base en polypropylène non tissé doux, il est ultra très peu pelucheux et ultra-résistant. Le revêtement antistatique réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison est légère et douce, et les micropores permettent l'évaporation de l'humidité tout en offrant une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques.