Eriks
3M

3M Colle thermofusible 3792LMQ, transparent, bâton 16 mm x 200 mm, 5 kg

  • ERIKS:23579901
Image 1
Nous fabriquons la Colle thermofusible 3M™ 3792 en utilisant une résine thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche. Elle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée, aidant à maintenir un environnement de travail confortable. Cette colle offre des performances de rapidité et de fiabilité lorsqu'elle est utilisée conjointement avec nos Applicateurs thermofusibles 3M™ conçus pour satisfaire vos exigences en matière de dispositifs portables.
Notre adhésif polyvalent possède un temps ouvert de 40 à 50 secondes, pour permettre l'ajustement du positionnement sur le bois, le polyéthylène, le polypropylène, les emballages en carton ondulé et les substrats légers sur les meubles, les rembourrages de meubles et les gadgets. Collant presque instantanément, elle réduit le temps de production de l'assemblage des PLV, des joints, des attaches, de la sécurisation, de la réparation, de l'enrobage, du collage des panneaux, de la fixation des fils, du conditionnement, de l'étanchéité, de l'encapsulage, de la rigidification, du collage de la mousse et de l'emballage. Nous produisons la Colle thermofusible 3M 3792 avec une résine thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche pour être utilisée avec l'Applicateur thermofusible 3M™ Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack ou EC, selon la version. Elle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée, aidant à maintenir un environnement de travail confortable. Cette colle thermofusible a une excellente résistance aux chocs thermiques et à la chaleur, des propriétés d'isolation électrique et est non corrosive. À propos des colles thermofusibles Les colles thermofusibles/bâtons de colle thermofusible ont un point de fusion relativement haut variant entre approximativement 121 et 196 °C (250 et 380 °F), selon la formulation et sont appliqués à l'aide d'applicateurs thermofusibles, généralement appelés pistolets à colle. Les colles thermofusibles fournissent une fixation presque instantanée entre de nombreux plastiques, le papier et le bois, mais lorsque la fixation est réchauffée, certaines variétés vont mollir, permettant aux surfaces collées d'être séparées. Le séchage rapide des colles thermofusibles accélère les opérations d'emballage et de production. Les colles thermofusibles basse température et les bâtons de colle thermofusible ont un point de fusion relativement bas variant entre approximativement 76 et 121 °C (170 et 250 °F), selon la formulation et sont appliquées à l'aide d'applicateurs thermofusibles basse température, généralement appelés pistolets à colle. Les colles thermofusibles basse température sont utilisées pour fixer les matériaux sensibles à la chaleur comme la mousse et divers plastiques. Elles fournissent une fixation presque instantanée, mais lorsque la fixation est réchauffée, certaines variétés vont mollir, permettant aux surfaces collées d'être séparées. Le
Notre adhésif polyvalent possède un temps ouvert de 40 à 50 secondes, pour permettre l'ajustement du positionnement sur le bois, le polyéthylène, le polypropylène, les emballages en carton ondulé et les substrats légers sur les meubles, les rembourrages de meubles et les gadgets. Collant presque instantanément, elle réduit le temps de production de l'assemblage des PLV, des joints, des attaches, de la sécurisation, de la réparation, de l'enrobage, du collage des panneaux, de la fixation des fils, du conditionnement, de l'étanchéité, de l'encapsulage, de la rigidification, du collage de la mousse et de l'emballage. Nous produisons la Colle thermofusible 3M 3792 avec une résine thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche pour être utilisée avec l'Applicateur thermofusible 3M™ Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack ou EC, selon la version. Elle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée, aidant à maintenir un environnement de travail confortable. Cette colle thermofusible a une excellente résistance aux chocs thermiques et à la chaleur, des propriétés d'isolation électrique et est non corrosive. À propos des colles thermofusibles Les colles thermofusibles/bâtons de colle thermofusible ont un point de fusion relativement haut variant entre approximativement 121 et 196 °C (250 et 380 °F), selon la formulation et sont appliqués à l'aide d'applicateurs thermofusibles, généralement appelés pistolets à colle. Les colles thermofusibles fournissent une fixation presque instantanée entre de nombreux plastiques, le papier et le bois, mais lorsque la fixation est réchauffée, certaines variétés vont mollir, permettant aux surfaces collées d'être séparées. Le séchage rapide des colles thermofusibles accélère les opérations d'emballage et de production. Les colles thermofusibles basse température et les bâtons de colle thermofusible ont un point de fusion relativement bas variant entre approximativement 76 et 121 °C (170 et 250 °F), selon la formulation et sont appliquées à l'aide d'applicateurs thermofusibles basse température, généralement appelés pistolets à colle. Les colles thermofusibles basse température sont utilisées pour fixer les matériaux sensibles à la chaleur comme la mousse et divers plastiques. Elles fournissent une fixation presque instantanée, mais lorsque la fixation est réchauffée, certaines variétés vont mollir, permettant aux surfaces collées d'être séparées. Le
Ajouter à la liste

253,12 €/ Unitéhors TVA

306,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ 3792LM
Type
3792LM
Poids
5 g