Eriks
3M

3M Colle thermofusible 3762LMQ, ambre, bâton 16 mm x 200 mm, 5 kg

  • ERIKS:23579889
Image 1
Colle thermofusible 3M™ 3762LM est un adhésif thermofusible 100 % solide à prise rapide conçu pour les applications d'emballage et d'expédition. Il est idéal pour coller des cartons en carton ondulé, du bois, des panneaux de particules, des panneaux de particules et de la mousse. La plage de températures d'application recommandée est de 250-270°F (121-132°C).
La colle Scotch-Weld™ 3762 adhère également sur bois durs et tendres.
La colle Scotch-Weld™ 3762 adhère également sur bois durs et tendres.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ 3762LM
Type
3762LM
Poids
5 g