Eriks
3M

3M Colle thermofusible 3762, bâton 16 mm x 203.2 mm, ambre, 5 kg

  • ERIKS:23168934
Image 1
La Colle thermofusible 3M™3762 est une résine adhésive 100 % thermofusible économique, à séchage rapide. Elle est conçue pour des applications générales ainsi que pour le scellage manuel de boîtes en carton ondulé et l'emballage général. Une fois chauffé à son point de fusion, cet adhésif crée un tack chaud agressif qui sèche et peut être manipulé après seulement quelques secondes, ce qui contribue à l’obtention d’une productivité élevée.
Maintenir une production fluide La Colle thermofusible 3M™3762 est formulée pour pouvoir être manipulée et scellée rapidement afin de répondre aux environnements de production de volumes élevés comme l'emballage, le travail du bois ou l'assemblage. Ces caractéristiques augmentent la rapidité de fermeture de cartons et fournissent une fixation pour le bois, le carton et d'autres substrats ondulés ou fibreux. Elle offre une forte résistance au cisaillement et une faible résistance au pelage, ce qui signifie que vos emballages restent scellés et les composants restent collés dans la plupart des circonstances. Économique et sûre Un temps ouvert de 30 secondes, avec un cordon de 0,31 cm (1/8 po), est suffisant pour positionner et ajuster et elle supporte une productivité élevée pour l'emballage, le travail du bois et les applications impliquant l'utilisation de matériaux fibreux. Nous fabriquons ce produit en utilisant une résine thermoplastique composée à 100 % de matière sèche pour être utilisé avec nos Applicateurs thermofusibles 3M™. En tant que composé organique volatil faible, cette colle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée et elle aide à maintenir un environnement de travail confortable. Applications recommandées Emballage général Recollage de cartons ouverts Reconditionnement des planches d'aggloméré Publicité sur le lieu de vente Lambris Présentoirs Menuiserie Salons Inserts en mousse Applications artisanales Collage sur surfaces cirées Avantages de la colle thermofusible Les applicateurs de colle thermofusible, communément appelés « pistolets à colle », sont des outils utilisés pour appliquer un adhésif thermoplastique liquéfié et sont disponibles en versions haute ou basse température. Les applicateurs de colle basse température fonctionnent à approximativement 121 ºC/250 ºF et sont utiles pour coller les matériaux sensibles à la chaleur comme l'électronique, les plastiques et le tissu. Les applicateurs haute température fonctionnent à une température minimale d'approximativement 193 ºC/380 ºF. L'applicateur crée un flux de colle lorsqu'un bâton de colle solide est inséré dans la chambre thermique, où il est fondu selon une température de chauffe définie. La colle fondue est alors extrudée par la buse soit par pression pneumatique, soit par un mécanisme de gâchette mécanique, ou par une pression appliquée directement sur le bâton. Les buses peuvent être changées pour distribuer la colle
Maintenir une production fluide La Colle thermofusible 3M™3762 est formulée pour pouvoir être manipulée et scellée rapidement afin de répondre aux environnements de production de volumes élevés comme l'emballage, le travail du bois ou l'assemblage. Ces caractéristiques augmentent la rapidité de fermeture de cartons et fournissent une fixation pour le bois, le carton et d'autres substrats ondulés ou fibreux. Elle offre une forte résistance au cisaillement et une faible résistance au pelage, ce qui signifie que vos emballages restent scellés et les composants restent collés dans la plupart des circonstances. Économique et sûre Un temps ouvert de 30 secondes, avec un cordon de 0,31 cm (1/8 po), est suffisant pour positionner et ajuster et elle supporte une productivité élevée pour l'emballage, le travail du bois et les applications impliquant l'utilisation de matériaux fibreux. Nous fabriquons ce produit en utilisant une résine thermoplastique composée à 100 % de matière sèche pour être utilisé avec nos Applicateurs thermofusibles 3M™. En tant que composé organique volatil faible, cette colle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée et elle aide à maintenir un environnement de travail confortable. Applications recommandées Emballage général Recollage de cartons ouverts Reconditionnement des planches d'aggloméré Publicité sur le lieu de vente Lambris Présentoirs Menuiserie Salons Inserts en mousse Applications artisanales Collage sur surfaces cirées Avantages de la colle thermofusible Les applicateurs de colle thermofusible, communément appelés « pistolets à colle », sont des outils utilisés pour appliquer un adhésif thermoplastique liquéfié et sont disponibles en versions haute ou basse température. Les applicateurs de colle basse température fonctionnent à approximativement 121 ºC/250 ºF et sont utiles pour coller les matériaux sensibles à la chaleur comme l'électronique, les plastiques et le tissu. Les applicateurs haute température fonctionnent à une température minimale d'approximativement 193 ºC/380 ºF. L'applicateur crée un flux de colle lorsqu'un bâton de colle solide est inséré dans la chambre thermique, où il est fondu selon une température de chauffe définie. La colle fondue est alors extrudée par la buse soit par pression pneumatique, soit par un mécanisme de gâchette mécanique, ou par une pression appliquée directement sur le bâton. Les buses peuvent être changées pour distribuer la colle
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
TCQ3762
Type
TCQ3762
Poids
5 g