Eriks
3M

3M Colle structurale époxyde Scotch-Weld™ DP190, gris, 400 ml

  • ERIKS:23580773
  • Fabricant:3134375379717
Image 1
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP190 est un adhésif époxy bicomposant aux performances exceptionnelles, avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage. Nous avons formulé cet adhésif époxy pour qu'il soit extrêmement compatible avec une gamme étendue de matériaux, tels que les métaux, la céramique, le bois, les panneaux de fibres, le verre, le caoutchouc et de nombreuses matières plastiques.
L'adhésif époxyde DP190 Scotch Weld ™ Bond 3M ™ convient à une large gamme de matériaux, tels que les métaux, la céramique, le bois, les panneaux de fibres, le verre, le caoutchouc et de nombreux plastiques. Notre adhésif époxy en deux parties présente une résistance élevée au cisaillement et au pelage.
L'adhésif époxyde DP190 Scotch Weld ™ Bond 3M ™ convient à une large gamme de matériaux, tels que les métaux, la céramique, le bois, les panneaux de fibres, le verre, le caoutchouc et de nombreux plastiques. Notre adhésif époxy en deux parties présente une résistance élevée au cisaillement et au pelage.
Ajouter à la liste

131,16 €/ Unitéhors TVA

158,70 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ DP190
Type
DP190
Contenu
400 ml
Couleur
Gris