Eriks
3M

3M Colle structurale époxyde Scotch-Weld™ 2216, gris, partie b, 18 l

  • ERIKS:14582736
Image 1
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 est un adhésif époxy bicomposant flexible durcissant à température ambiante. Il assure un collage très robuste, avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage, tout en restant très flexible : il est donc idéal pour les applications comportant des vibrations et des dilatations et contractions thermiques. Il résiste également à des températures très basses, sans devenir trop friable.
Application facile, performances flexibles Notre Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 est conçu pour les applications nécessitant des collages à la fois très résistants et très flexibles. Grâce à sa souplesse, il est idéal pour les applications comportant des surfaces différentes, et où il faut tenir compte de coefficients de dilatation thermique variés. Une fois complètement durci, l'adhésif époxy assure une liaison extrêmement résistante en cas de dilatation, de contraction et de mouvements limités, tout en préservant la robustesse de cette liaison au fil du temps, même après un vieillissement dû aux conditions environnementales. Avec un rapport de mélange de 2:3, il s'agit d'un adhésif époxy à faible viscosité. Il s'écoule régulièrement, pour une application précise. La base et l'accélérateur sont codés par des couleurs contrastées, si bien que vous savez toujours quelle partie du produit vous utilisez. Applications recommandées Applications de collage cryogénique, où les agents collés peuvent subir des extrêmes de température Enrobage pouvant subir des dilatations et des changements thermiques, par exemple dans des applications de construction ou de panneaux ou d'appareils solaires Applications de collage militaire, comme le collage de pièces sur des transports mobiles Collage général pour le secteur de l'aérospatiale et des transports, où les vibrations et les mouvements sont courants Collage de la plupart des matières plastiques Collage de la céramique, du plastique et du verre au métal Fixation de différents substrats à la maçonnerie et à la pierre Fiabilité à long terme Nous avons conçu l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 pour qu'il reste performant à des températures extrêmement basses. Comme il peut résister à des températures descendant jusqu'à -252 °C/-423 °C, il est idéal pour les applications de collage cryogénique. À température ambiante, sa durée de solidification de 90 minutes permet les repositionnements et les ajustements. Il durcit lentement en plus de 7 jours, mais cette durée peut être réduite à 30 minutes seulement par un durcissement à la chaleur (à 93 °C/200 °F). Une fois durci, il peut résister à une force de cisaillement atteignant 3 200 psi à 24 °C/72 °F. Structurellement solide Les adhésifs époxy appartiennent à la catégorie des adhésifs dits « structurels », qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique et le cyanoacrylate, entre autres. Adhésif structurel bicomposant
Ajouter à la liste

2 051,41 €/ Bobinehors TVA

2 482,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M