Eriks
3M

3M Colle structurale acrylique faible odeur Scotch-Weld™ DP810, chair, 48.5 ml, étiquette1

  • ERIKS:23580780
Image 1
L'adhésif acrylique DP810 3M ™ Scotch-Weld ™ à faible odeur est un adhésif acrylique renforcé durcissant à la température ambiante, composé de deux composants, spécialement formulé pour coller des métaux, des matières plastiques et d'autres surfaces huileuses. Avec son odeur réduite et ses propriétés ininflammables, l'adhésif acrylique DP810 Scotch-Weld ™ 3M ™ contribue à créer un environnement de travail plus sûr par rapport aux adhésifs acryliques classiques.
Lorsque vous utilisez un adhésif de taille Duo Pak (DP), utilisez l’équipement de 3M pour un dosage, un mélange et une distribution pratiques et précis. Fournit une résistance élevée au cisaillement et au pelage et est trempé pour la résistance aux impacts
Lorsque vous utilisez un adhésif de taille Duo Pak (DP), utilisez l’équipement de 3M pour un dosage, un mélange et une distribution pratiques et précis. Fournit une résistance élevée au cisaillement et au pelage et est trempé pour la résistance aux impacts
Ajouter à la liste

31,49 €/ Unitéhors TVA

38,10 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

2 En stock - Date de livraison estimée 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ DP810
Contenu
50 ml