La colle haute performance à base nitrile pour plastique 3M™ 1099 sèche rapidement avec un temps ouvert d'approximativement 40 minutes. Sa performance au collage est prouvée être forte tout en résistant aux intempéries ainsi qu'aux dommages provoqués par l'eau, l'huile et le carburant. De plus, elle adhère bien aux plastiques et au vinyle, offrant une fixation à long terme ainsi qu'une bonne résistance à la migration des plastifiants.
Convient parfaitement au plastique vinyle Notre Colle haute performance à base nitrile pour plastique 3M™ 1099 adhère sur une variété de substrats - principalement sur le cuir et la plupart des bâches vinyles utilisées pour les auvents, permet le rembourrage de meubles et le similicuir – et adhère aussi sur les plastiques pour un assemblage solide et durable. Cependant, elle peut teinter les vinyles fins ou de couleur claire. Applications recommandées Collage de la plupart des vinyles et plastiques (non recommandé pour le collage du plastique polyoléfine) Réparation automobile, y compris l'installation de carrosserie et de rembourrage de meubles Bannières et auvents Usage industriel général MRO Accélère le process de collage Avec la colle haute performance à base nitrile pour plastique 3M™ 1099, vous pouvez rapidement répondre aux exigences de votre application de collage. Cette colle à séchage rapide forme un assemblage permanent à température ambiante, mais elle peut également réagir chimiquement à la chaleur afin d'offrir des propriétés de collage plus puissantes. De plus, cette colle est pulvérisable avec un équipement de vaporisation de qualité industrielle, offrant confort et uniformité aux applications à grande échelle. Application de votre adhésif Qu'elle soit pulvérisée, appliquée au pinceau ou au rouleau, l'application de votre colle 3M™ est un process simple. Commencez par appliquer soigneusement votre adhésif sur la surface jusqu'à former une couche uniforme. En appliquant par superposition, une seule couche devrait être suffisante pour la majorité des surfaces. Une bonne couverture d'adhésif est obtenue lorsque 80 % ou plus de la surface est couverte. Certains substrats, y compris les matériaux poreux, peuvent nécessiter une couche supplémentaire. Afin d'appliquer davantage d'adhésif, attendez simplement que la première couche d'adhésif soit sèche au toucher puis appliquez la couche supplémentaire.
Convient parfaitement au plastique vinyle Notre Colle haute performance à base nitrile pour plastique 3M™ 1099 adhère sur une variété de substrats - principalement sur le cuir et la plupart des bâches vinyles utilisées pour les auvents, permet le rembourrage de meubles et le similicuir – et adhère aussi sur les plastiques pour un assemblage solide et durable. Cependant, elle peut teinter les vinyles fins ou de couleur claire. Applications recommandées Collage de la plupart des vinyles et plastiques (non recommandé pour le collage du plastique polyoléfine) Réparation automobile, y compris l'installation de carrosserie et de rembourrage de meubles Bannières et auvents Usage industriel général MRO Accélère le process de collage Avec la colle haute performance à base nitrile pour plastique 3M™ 1099, vous pouvez rapidement répondre aux exigences de votre application de collage. Cette colle à séchage rapide forme un assemblage permanent à température ambiante, mais elle peut également réagir chimiquement à la chaleur afin d'offrir des propriétés de collage plus puissantes. De plus, cette colle est pulvérisable avec un équipement de vaporisation de qualité industrielle, offrant confort et uniformité aux applications à grande échelle. Application de votre adhésif Qu'elle soit pulvérisée, appliquée au pinceau ou au rouleau, l'application de votre colle 3M™ est un process simple. Commencez par appliquer soigneusement votre adhésif sur la surface jusqu'à former une couche uniforme. En appliquant par superposition, une seule couche devrait être suffisante pour la majorité des surfaces. Une bonne couverture d'adhésif est obtenue lorsque 80 % ou plus de la surface est couverte. Certains substrats, y compris les matériaux poreux, peuvent nécessiter une couche supplémentaire. Afin d'appliquer davantage d'adhésif, attendez simplement que la première couche d'adhésif soit sèche au toucher puis appliquez la couche supplémentaire.