Eriks
3M

3M Colle en aérosol 3M™, 500 ml, 08080

  • ERIKS:23580860
  • Fabricant:5900422090151
Image 1
Les colles en aérosol sont utilisées pour le collage des garnitures internes légères, comme les garnitures de toit et les plastiques.
Collez facilement vos tissus de décoration, garnitures, tapis de pied et vinyles avec support en toile grâce à la colle en aérosol 3M™. Notre colle en aérosol polyvalente permet également de coller rapidement des garnitures internes légères et des mousses de garniture sur des surfaces de type métal, bois ou autre. Par rapport aux applications manuelles, nos colles en aérosol couvrent rapidement des surfaces étendues. La buse de l’aérosol, prévue pour empêcher tout bouchage, s’ajuste facilement afin de permettre une pulvérisation en dentelle, à champ large ou étroit. Ainsi, si le couvercle n’est pas mis, la colle ne coule pas et ne sèche pas, ce qui évite tout gaspillage.
Ajouter à la liste

29,68 €/ Unitéhors TVA

35,91 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
8080
Type
8080
Contenu
500 ml