Disponible en tubes, pots ou seaux, la colle contact à base néoprène 3M™ 10 est une colle polyvalente à base de solvant. Elle peut être manipulée immédiatement et offre une bonne résistance à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des métaux et plastiques. Elle est également adaptée pour la stratification de panneaux de grande surface ou de composite.
Notre adhésif de contact en néoprène 3M ™10 est l’un de nos adhésifs les plus polyvalents à base de solvant pour les stratifications de surface à usage intensif depuis plus de 60 ans. Il offre une excellente résistance à la chaleur et à l’eau et s’adapte à des températures jusqu’à 149 ° C (300 ° F). L’adhésif de contact en néoprène 5 vaporise facilement et sèche rapidement tout en laissant le temps de se positionner sans ralentir les processus de travail. Applications recommandées Construction de panneaux composites Adhésif de contact général Menuiserie