Eriks
3M

3M Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ premium S-805-5 avec coutures scellées et col interne

  • ERIKS:13448265
  • Fabricant:4054596070707
Image 1
Les coiffes pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série S proposent une variété d'options pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui apporte le plus de valeur et de confort à votre équipe.
Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, plusieurs options sont à votre disposition.
Ajouter à la liste

199,37 €/ Unitéhors TVA

241,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Versaflo™ S