Eriks
3M

3M Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ premium S-657 avec double cape de protection

  • ERIKS:11884264
  • Fabricant:4054596070684
Image 1
Les coiffes pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série S proposent une variété d'options pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui apporte le plus de valeur et de confort à votre équipe.
Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, plusieurs options sont à votre disposition.
Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, plusieurs options sont à votre disposition.
Ajouter à la liste

120,53 €/ Unitéhors TVA

145,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
S-657
Type d'accessoires
Capuches légères à usage multiple
Approprié pour
Tous systèmes de protection resp. à pression
Réutilisable
Oui
Emballage
Pièce