Eriks
3M

3M Casquette antiheurt First Base™ 3 2030605, classic, gris, visière standard, 70 mm

  • ERIKS:14496810
  • Fabricant:4054596715448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 offrent une protection de la tête de norme EN812:A1. Elles sont disponibles dans une gamme de styles, avec une variété de longueurs de visière, de tissus et de couleurs. Ces casquettes antiheurt intègrent une coque en plastique ABS, conçue de manière ergonomique pour le confort.
Obtenez une protection de la tête de norme EN812:A1 dans une gamme de styles confortables, avec les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3. Toutes les casquettes antiheurt sont dotées d’une coque en plastique ABS brevetée de forme ergonomique pour plus de confort tout en protégeant l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires. La conception assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête. Différents styles, tissus, couleurs et longueurs de visière sont disponibles pour répondre aux besoins des travailleurs dans une variété d’environnements. Une broderie de logo personnalisée est disponible en option pour la plupart des casquettes antiheurt de cette gamme.
Obtenez une protection de la tête de norme EN812:A1 dans une gamme de styles confortables, avec les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3. Toutes les casquettes antiheurt sont dotées d’une coque en plastique ABS brevetée de forme ergonomique pour plus de confort tout en protégeant l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires. La conception assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête. Différents styles, tissus, couleurs et longueurs de visière sont disponibles pour répondre aux besoins des travailleurs dans une variété d’environnements. Une broderie de logo personnalisée est disponible en option pour la plupart des casquettes antiheurt de cette gamme.
Ajouter à la liste

19,46 €/ Unitéhors TVA

23,55 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Couleur
Gris
Matériau
ABS
Approbations
EN 812
Trous d'aération
Oui
Poids
180 g