Eriks
3M

3M Casque radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ pro FM, 31 dB, monté sur casque de sécurité, HRXS220P3E

  • ERIKS:14496780
  • Fabricant:4054596123328
Image 1
Le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro vous permet de recevoir la radio FM et AM et de mémoriser 5 stations. Notre casque est disponible sous forme de serre-tête autonome ou de modèle attaché à un casque de sécurité, dispose d'une entrée audio stéréo de 3,5 mm et d'une fonction de mise hors tension automatique qui économise la durée de vie de la batterie.
Protégez votre audition tout en profitant de la radio FM et AM, avec le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro. Grâce à une syntonisation numérique rapide et une capacité de mémorisation allant jusqu'à 5 stations, vous pouvez écouter votre musique préférée tout en réduisant les niveaux nocifs de bruit environnant. Notre casque est flexible et facile à utiliser. L'antenne intégrée sans fil ne risque pas de s'accrocher et une entrée audio de 3,5 mm permet de se connecter à d'autres appareils distincts tels que des radios bidirectionnelles, des téléphones ou des tablettes. La fonction de mise hors tension automatique économise l'énergie en éteignant le casque après 4 heures de non-utilisation. Un indicateur de batterie faible vous indique à l'avance quand il faut la remplacer, et l'électronique est logée dans la partie externe de la coquille pour créer de l'espace et limiter la corrosion par l'humidité.
Ajouter à la liste

99,38 €/ Unitéhors TVA

120,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
WorkTunes™ Pro HRXS220P3E
SNR
31 dB
Type de port
Montage sur casque
Couleur
Noir
Longévité de batterie max.
40 h
Type de pile
AA