Eriks
3M

3M Casque de sécurité SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, vert haute visibilité, X5014V-CE

  • ERIKS:14496814
  • Fabricant:4054596592186
Image 1
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™, Série X5000, fournit une protection de la tête sûre, confortable et réglable pour les travailleurs dans un large éventail de situations. Nos casques présentent six réglages différents afin d'ajuster les positions et des systèmes de sélection à 4 points pour la jugulaire pour basculer entre les normes de certification EN 397 (casques de sécurité industriels) et EN 12492 (casques de protection alpinisme). Les casques de sécurité de la Série X5000 sont aérés, sans visière et disposent de capteurs 3M™ UVicator™ qui indiquent des niveaux d'exposition à la lumière préjudiciable des ultraviolets (UV). Ils sont dotés d'un système de harnais de tête à crémaillère à 6 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Ils sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec des options réfléchissantes.
Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™, Série X5000. Cette série est idéale pour différentes situations, y compris le travail en hauteur ou les tâches industrielles qui impliquent des machines lourdes ou d'autres dangers. Nos casques de sécurité ventilés sont conçus et certifiés afin de répondre aux normes EN 12492 et EN 397 et, grâce au système de sélection à 4 points pour la jugulaire, vous pouvez basculer entre les deux normes en fonction des exigences de sécurité de votre lieu de travail. Inspirés par les casques d'escalade modernes, ils disposent d'une conception sans visière qui vous offre une vision claire vers le haut, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Avec ses six réglages différents, vous pouvez ajuster la hauteur de la suspension à l'avant et à l'arrière pour l'adapter à différentes formes de tête. Avec le système de harnais de tête à crémaillère à 6 points, à rotation facile, vous pouvez serrer en douceur le bandeau selon le besoin. Ces casques possèdent la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque 3M conventionnelles. Elle améliore également le confort. Ces casques de sécurité sont dotés de capteurs 3M™ UVicator™ brevetés, qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Les casques de la série X5000 sont disponibles dans une gamme étendue de coloris et avec des options réfléchissantes. Veuillez noter : les casques de sécurité de la série X5000 sont réglés à la norme EN 12492 (ajout du standard) ou EN 397 (description) ; ils ne peuvent pas répondre aux deux normes EN en même temps.
Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™, Série X5000. Cette série est idéale pour différentes situations, y compris le travail en hauteur ou les tâches industrielles qui impliquent des machines lourdes ou d'autres dangers. Nos casques de sécurité ventilés sont conçus et certifiés afin de répondre aux normes EN 12492 et EN 397 et, grâce au système de sélection à 4 points pour la jugulaire, vous pouvez basculer entre les deux normes en fonction des exigences de sécurité de votre lieu de travail. Inspirés par les casques d'escalade modernes, ils disposent d'une conception sans visière qui vous offre une vision claire vers le haut, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Avec ses six réglages différents, vous pouvez ajuster la hauteur de la suspension à l'avant et à l'arrière pour l'adapter à différentes formes de tête. Avec le système de harnais de tête à crémaillère à 6 points, à rotation facile, vous pouvez serrer en douceur le bandeau selon le besoin. Ces casques possèdent la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque 3M conventionnelles. Elle améliore également le confort. Ces casques de sécurité sont dotés de capteurs 3M™ UVicator™ brevetés, qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Les casques de la série X5000 sont disponibles dans une gamme étendue de coloris et avec des options réfléchissantes. Veuillez noter : les casques de sécurité de la série X5000 sont réglés à la norme EN 12492 (ajout du standard) ou EN 397 (description) ; ils ne peuvent pas répondre aux deux normes EN en même temps.
Ajouter à la liste

126,48 €/ Unitéhors TVA

153,04 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
SecureFit™ X5000
Type
X5014V-CE
Couleur
Vert Néon
Matériau
HDPE
Approbations
EN 12492
Trous d'aération
Oui
Suspension
Sangle 6 points