Eriks
3M

3M Casque antibruit PELTOR™ MT7254P5 Twin Cup Atex

  • ERIKS:14029275
  • Fabricant:7318640051195
Image 1
Le casque 3M™ PELTOR™ Twin Cup avec un design acoustique optimisé et un excellent espace pour les oreilles pour une qualité sonore et un confort optimaux.

Sécurité intrinsèque pour une utilisation dans les environnements ATEX Microphone avec compensation efficace du bruit pour une communication claire et fiable Positionnement rapide Perche de microphone intégrée pour une manipulation facile Casque homologué IECEx selon la classe ib IIC T4 Ex II 2 G Ex ib IIC T4 ATEX approuvé pour une utilisation dans les zones où la sécurité intrinsèque est requise.
Ajouter à la liste

650,28 €/ Unitéhors TVA

786,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M