Eriks
3M

3M Casque anti-bruit Peltor Optime III H540 avec attaches casque PE3

  • ERIKS:23572700
  • Fabricant:4046719383269
Image 1
Coussinet avec rembourrage doux – confortable même en cas d’utilisation prolongée. L’acier de la protection Peltor est très résistant et maintient une pression constante et uniforme. Les anneaux d’étanchéité larges et doux rendent l’utilisation souple, même pour les porteurs de lunettes. Une fixation bipoints unique avec des arceaux indépendants à ressort assure une pression répartie de façon uniforme. Nettoyage des pamirs facilité grâce à l'intérieur lisse.

Caractéristiques de produit
  • Très bon effet d'isolation particulièrement à fréquences hautes
  • Pour bruits d'intensité extrême
Domaines d'application
Convient parfaitement aux environnements industriels comme par exemple avec des bruits de turbines et des appareils d'air pression.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Peltor™ Optime™ III
Type
H540
Modèle
H540P3E
SNR
34 dB
Type de port
Montage sur casque
Norme EN
EN352-3
Couleur
Noir / Rouge
Réglable
Oui
Coussins interchangeables
Oui