Eriks
3M

3M Casque anti-bruit Peltor Optime II H520 pliable

  • ERIKS:12216054
  • Fabricant:4046719360185
Image 1
Coussinet avec rembourrage doux – confortable même en cas d’utilisation prolongée. L’acier de la protection Peltor est très résistant et maintient une pression constante et uniforme. Les anneaux d’étanchéité larges et doux rendent l’utilisation souple, même pour les porteurs de lunettes. Une fixation bipoints unique avec des arceaux indépendants à ressort assure une pression répartie de façon uniforme. Nettoyage des pamirs facilité grâce à l'intérieur lisse.

Caractéristiques de produit
  • Très bon effet d'isolation particulièrement à fréquences basses
  • Conçu pour un bruit industriel fort
Domaines d'application
Convient parfaitement aux environnements industriels comme l'industrie du bâtiment, dans l'agriculture et dans l'industrie lourde.
Ajouter à la liste

34,75 €/ Unitéhors TVA

42,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Peltor™ Optime™ II
Type
H520
Modèle
H520F
SNR
31 dB
Type de port
Sûr tête
Norme EN
EN352-1
Couleur
Vert
Réglable
Oui
Coussins interchangeables
Oui