Eriks
3M

3M Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, vert

  • ERIKS:13456164
  • Fabricant:7318640053656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le casque a un plus grand nombre de trous d’aération et offre ainsi une circulation optimale de l’air qui n’affecte en rien sa solidité. Il obtient des excellents résultats d'absorption et de répartition des forces d’objets tombants. La doublure du casque peut pivoter sur 180 degrés (le casque est homologué CE dans cette position). Avec détection UV.
Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
G3000
Type
Hard Hats
Couleur
Vert
Matériau
ABS
Norme
EN 397
Approbations
EN 397:212+A1:2012, CE
Trous d'aération
Oui
Suspension
Crécelle
Poids
310 g
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Oui
Réglage
Réglage simple
Avec bande pour poignet
Oui
Poids
310