Eriks
3M

3M Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, haute visibilité, G3000NUV-GB

  • ERIKS:13574856
  • Fabricant:7318640053700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le casque de sécurité 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des professionnels forestiers et industriels. Il est destiné aux environnements difficiles, avec des exigences très rigoureuses de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal. Son design épuré a pour effet que les objets qui tombent dessus glissent facilement et ne le délogent pas de sa position. Son design doucement arrondi, sans arête ni protubérance, sa doublure très confortable et le réglage simple de son ajustement rendent le G3000 unique.
Pour bénéficier d'une protection de la tête conçue pour les environnements difficiles, utilisez le casque 3M™ série G3000. Les casques répondent aux exigences EN 397:212+A1:2012 avec le harnais pivotant à 180° (à l'envers) Notre casque est disponible avec harnais de tête à cliquet ou à stries et un bandeau en plastique ou en cuir. Il est doté d'un design légèrement arrondi qui offre un bon champ de vision et réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches. Il est disponible avec ou sans orifices de ventilation répartis sur une grande surface pour offrir un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur. La visière courte améliore la visibilité vers le haut et le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Les casques répondent aux exigences EN 397:212+A1:2012 avec le harnais pivotant à 180° (à l'envers) et les versions électriquement isolées répondent à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations basse tension
Pour bénéficier d'une protection de la tête conçue pour les environnements difficiles, utilisez le casque 3M™ série G3000. Les casques répondent aux exigences EN 397:212+A1:2012 avec le harnais pivotant à 180° (à l'envers) Notre casque est disponible avec harnais de tête à cliquet ou à stries et un bandeau en plastique ou en cuir. Il est doté d'un design légèrement arrondi qui offre un bon champ de vision et réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches. Il est disponible avec ou sans orifices de ventilation répartis sur une grande surface pour offrir un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur. La visière courte améliore la visibilité vers le haut et le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Les casques répondent aux exigences EN 397:212+A1:2012 avec le harnais pivotant à 180° (à l'envers) et les versions électriquement isolées répondent à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations basse tension
Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
G3000
Type
Hard Hats
Couleur
Jaune
Matériau
ABS
Norme
EN 397
Approbations
EN 397:212+A1:2012, CE
Trous d'aération
Oui
Suspension
Crécelle
Poids
310 g
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Oui
Réglage
Crécelle
Avec bande pour poignet
Oui
Avec masque de protection
Oui
Poids
310