Eriks
3M

3M Casque 3M™ PELTOR™ WS™ litecom plus LPD433 mhz, analogique, serre-tête, MT73H7A4310WS6EU

  • ERIKS:14496826
  • Fabricant:7318640069589
Image 1
Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus comprend des radios bidirectionnelles PMR préprogrammées intégrées, une connectivité multipoint Bluetooth®, des microphones antibruit et une fonction dépendant du niveau pour les bruits ambiants. Il est disponible avec un serre-tête ou un serre-nuque ou monté sur casque de sécurité.
Pour une communication de casque à casque efficace dans des environnements bruyants, utilisez les casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus. Ces casques aident à protéger les utilisateurs contre les bruits dangereux, tout en permettant la communication dans des environnements bruyants et en préservant la connaissance de l'environnement. La fonction dépendant du niveau et le microphone antibruit aident l'utilisateur à entendre les sons importants de son environnement et à communiquer avec ses collègues sans compromettre la protection auditive. Ces casques disposent de radios bidirectionnelles intégrées pour une communication fiable et peuvent être utilisés avec des systèmes de communication radio PMR similaires. Ils incluent une connectivité multipoint compatible Bluetooth® pour une connexion simultanée et transparente. Ces casques sont disponibles avec un serre-tête, un serre-nuque ou montés sur casque.
Pour une communication de casque à casque efficace dans des environnements bruyants, utilisez les casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus. Ces casques aident à protéger les utilisateurs contre les bruits dangereux, tout en permettant la communication dans des environnements bruyants et en préservant la connaissance de l'environnement. La fonction dépendant du niveau et le microphone antibruit aident l'utilisateur à entendre les sons importants de son environnement et à communiquer avec ses collègues sans compromettre la protection auditive. Ces casques disposent de radios bidirectionnelles intégrées pour une communication fiable et peuvent être utilisés avec des systèmes de communication radio PMR similaires. Ils incluent une connectivité multipoint compatible Bluetooth® pour une connexion simultanée et transparente. Ces casques sont disponibles avec un serre-tête, un serre-nuque ou montés sur casque.
Ajouter à la liste

1 386,93 €/ Unitéhors TVA

1 678,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
WS™ LiteCom MT73H7A4310WS6EU
SNR
33 dB
Type de port
Serre-tête
Type de communication
Deux voies
Approbations
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Couleur
Bleu foncé
Longévité de batterie max.
18 h
Type de pile
Lithium-ions